Beli mata bor tembok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Diamond Coated Hole Saw Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    Taffware Diamond Coated Hole Saw Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata bor ini dapat Anda gunakan untuk melubangi berbagai benda. Terdiri dari beberapa ukuran yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bor terbuat dari material berkualitas yang sangat kuat
  2. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  3. IKURA Set Mata Bor Diamond Hole Saw (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp119.900

    IKURA Set Mata Bor Diamond Hole Saw (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Mata Bor kaca atau dikenal dengan nama diamond hole cutter adalah mata bor khusus kaca agar lebih rapi. Bisa juga digunakan untuk keramik , marmer atau granite ( untuk granit tergantung kekerasan, Kalau granit grade bagus tidak bisa mendapatkan banyak lobang)
    atribut:
    • Set Content: Size: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 40mm, 50mm
    • Material: Diamond coats
  4. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  5. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  7. TORA Diamond Holesaw Cutter (Mata Bor Diamond)
    Mulai

    Rp8.900

    TORA Diamond Holesaw Cutter (Mata Bor Diamond)
    Deskripsi:
    Tora Hole Saw Diamond Cutter Mata Bor untuk Kaca Keramik Granit
  8. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  9. MILWAUKEE Holesaw Drill Bit Self Feed (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp949.900

    MILWAUKEE Holesaw Drill Bit Self Feed (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Self-feed drill bits have beveled saw teeth and a screw tip that pulls the bits into the workpiece to quickly bore holes in wood without applying pressure. The bits' teeth can be resharpened and their screw tip can be replaced to extend the bits' life. These bits feature a quick-change hex shank and can be inserted and removed from the drill chuck without the use of tools, allowing the bits to be changed out faster and more efficiently than bits with a standard hex shank.
    atribut:
    • Removable Feed Screw: Yes
    • Shank Diameter (inch): 7/16
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • For Tool Type: Rotary Drills
    • Material - Machining: High Speed Steel
    • Primary Material Application: Wood
  10. Mister Abrasive Diamond Hole Saw Drill
    Mulai

    Rp9.900

    Mister Abrasive Diamond Hole Saw Drill
    Deskripsi:
    Diamond Hole Saw Vacuum Brazed – Mata Bor Berlian untuk Potongan Presisi!Tingkatkan hasil pengeboran Anda dengan Diamond Hole Saw kami – alat terbaik untuk memotong keramik, kaca, marmer, granit, porselen, dan material keras lainnya dengan cepat, bersih, dan akurat! Cocok untuk profesional maupun pengguna rumahan, mata bor berlian ini memberikan performa tak tertandingi.✅ KEUNGGULAN DIAMOND HOLE SAW KAMI:✔ Dilapisi Diamond Grit Berkualitas – Tahan lama dan anti selip untuk hasil potongan halus.✔ Bisa Digunakan Basah/Kering – Bisa dipakai dengan air untuk pendinginan atau tanpa air untuk kemudahan.✔ Ukuran Beragam – Tersedia berbagai diameter untuk kebutuhan pipa, kabel, atau lubang instalasi.✔ Cepat & Efisien – Lebih hemat waktu dan tenaga dibanding bor biasa.✔ Universal – Cocok untuk sebagian besar mesin bor (pastikan kompatibilitas sebelum beli) & mesin gerinda tangan 4in (M10)🔧Cara Penggunaan:1. Pasangkan Mata Bor di Bor Listrik biasa atau Gerinda Listrik (sesuaikan dengan varian yang dibeli)2. Posisi pertama bor pada sudut 45 Derajat dengan kecepatan rendah.3. Lalu dilanjutkan dengan Pengeboran Vertikal , dengan kecepatan Standar.4. Untuk Hasil yang lebih baik, Tambahkan air atau Coolant.🔧 COCOK UNTUK:Pemasangan keramik Pekerjaan pipa & listrikMeja marmer & granitProyek renovasi rumah & DIY📦 ISI PAKET:1pc Diamond Hole Saw (Ukuran dan tipe sesuai pilihan)💎 Dapatkan sekarang dan rasakan kemudahan bor profesional! 💎📌 Catatan: Gunakan pada kecepatan rendah dengan tekanan ringan. Disarankan pakai air untuk pendinginan agar lebih awet.#DiamondHoleSaw #MataBorKeramik #AlatBangunan #BorGranit #PerkakasDIY
    atribut:
    • Type: Drill
  11. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  12. EZREN Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp75.900

    EZREN Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata bor ini digunakan untuk membuat lubang pada kaca atau acrylic, keramik, marmer, porselen dan lainya. Mata bor ini dapat dioperasikan dengan mesin bor tangan maupun mesin bor duduk.Terdapat 15 jenis mata bor, untuk memenuhi kebutuhan AndaKelengkapan Produk :15pcs x Mata Bor Kaca
  13. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  14. Non Brand Plug Stainless Steel Thread Connection
    Mulai

    Rp24.900

    Non Brand Plug Stainless Steel Thread Connection
    Deskripsi:
    Stainless Steel SS304 dan SS316 adalah material stainless yang paling umum digunakan, diantaranya untuk fitting, pompa, material kontruksi dan industri. Fitting Stainless Steel memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan ketahanan temperatur sampai dengan 400 °C. Dapat bekerja dengan baik pada medium air, gas, dan minyak.
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: Threaded
Daftar Harga mata bor tembok Terbaru October 2026
Taffware Diamond Coated Hole Saw Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)Rp48.900
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp109.900
IKURA Set Mata Bor Diamond Hole Saw (Drill Bit Set)Rp119.900
BOSCH Diamond Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)Rp559.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp27.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
TORA Diamond Holesaw Cutter (Mata Bor Diamond)Rp8.900
DCA Diamond Drill with Water Source (Mesin Bor Inti)Rp3.299.900
Sandvik Sealing RingRp45.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)